Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 lyuk 500 Kcmil | AB6RJW 22C332

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 lyuk 500 Kcmil

Raktáron
Tétel: AB6RJW Modell: YA342NKereszthivatkozás: 22C332

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€82.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug
test anyagaRéz
Kábel mérete500 kcmil
Kábel méret kód500 kcmil
Színkódbarna
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code20
Lyukközpont a végéig0.63 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1-3/4
Hossz6.06 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
StílusNEM AZ ENYÉM
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség1.52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Blackburn LCN500, T&B 54876BE

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeHosszSzélességÁr
BURNDY YA282N hordó Cu fül 2 lyuk 4/0 Awg | AB6RJY 22C334 YA282N4/0 AWG4/0 AWGLila155.06 "1"€37.70
BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-lyukú 2awg | AB6RKE 22C340 YA2C2N2 AWG2 AWGbarna104.65 "0.83 "€27.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 lyuk 500 Kcmil
€82.57 /Mértékegység