Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA252N nyelv hosszú hordó Cu fül 2 lyuk 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344

BURNDY YA252N nyelv hosszú hordó Cu fül 2 lyuk 1/0 átl

Raktáron
Tétel: AB6RKJ Modell: YA252NKereszthivatkozás: 22C344
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
€33.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug
test anyagaRéz
Kábel mérete1/0 AWG
Kábel méret kód1/0 AWG
SzínkódRózsaszín
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code12
Lyukközpont a végéig0.63 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1-3/4
Hossz4.81 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
StílusNEM AZ ENYÉM
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeTételHosszStílusÁr
BURNDY YA2CN nyelv hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2 AWG2 AWGbarna10One Hole NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug2.89 "Standard €25.75
BURNDY YA442N nyelv hosszú hordó Cu füles 2-lyukú 1000kcmil | AB6RKX 22C356 YA442N2.17 "1000 kcmil1000 kcmilfehér27Két lyukú NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug7.14 "NEM AZ ENYÉM€274.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA252N nyelv hosszú hordó Cu fül 2 lyuk 1/0 átl
€33.67 /Mértékegység