Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA34L2NT38FX 3 lyukú keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGJ 22P081

BURNDY YA34L2NT38FX 3 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós Cu Flex fül

Raktáron
Tétel: AB6XGJ Típus: YA34L2NT38FXKereszthivatkozás: 22P081

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete374 kcmil
Kábel méret kód350 kcmil
SzínkódKék
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code19
Lyukközpont a végéig0.41 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1
Hossz3.88 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret3 / 8 "
Stíluskeskeny
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr
BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 lyukú keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "barna100.32 "2.26 "€44.81
BURNDY YA38L2NT38FX 4 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RózsaszínL990.5 "4.36 "€163.13
BURNDY YAV28L2NT38FX 5 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGL 22P083 YAV28L2NT38FX3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Lila150.41 "3.43 "€49.95
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 lyukú keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10 "4 AWG4 AWG0.55 "Szürke80.25 "1.96 "€39.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA34L2NT38FX 3 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós Cu Flex fül
€111.20 /Mértékegység