Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA25L2TC38 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 1 Awg | AB6RJN 22C325

BURNDY YA25L2TC38 Kódvezető Szabványos hordó Cu fül 2 lyuk 1 Awg

Raktáron
Tétel: AB6RJN Típus: YA25L2TC38Kereszthivatkozás: 22C325

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€27.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú szabványos hordó CU Lug
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete1/0 AWG
Kábel méret kód1/0 AWG
SzínkódRózsaszín
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code12
Lyukközpont a végéig0.41 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1
Hossz3.1 "
AnyagRéz
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret3 / 8 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódCsatlakozó típusaDie CodeLyukközpont a végéigÁr
BURNDY YA6CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€16.65
BURNDY YA6CL2TC14E2 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€18.50
BURNDY YA2CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu fül 2 lyuk 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.31 "€22.37
BURNDY YA8CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8 AWG8 AWG0.44 "PirosEgyenes hordó490.31 "€13.50
BURNDY YA4CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "SzürkeEgyenes hordó80.31 "€21.68
BURNDY YA2CL2TC38 Kódvezető Szabványos hordó Cu fül 2 lyuk 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.41 "€21.86
BURNDY YA6CL2TC38 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "KékEgyenes hordó70.41 "€16.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA25L2TC38 Kódvezető Szabványos hordó Cu fül 2 lyuk 1 Awg
€27.94 /Mértékegység