Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA442N nyelv hosszú hordó Cu füles 2-lyukú 1000kcmil | AB6RKX 22C356

BURNDY YA442N nyelves hosszú hordó, 2 lyukú, 1000 kcmil

Raktáron
Tétel: AB6RKX Modell: YA442NKereszthivatkozás: 22C356
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
€274.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug
test anyagaRéz
Kábel mérete1000 kcmil
Kábel méret kód1000 kcmil
Színkódfehér
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code27
Lyukközpont a végéig0.63 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1-3/4
Hossz7.14 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
StílusNEM AZ ENYÉM
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség2.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Blackburn LCN99, T&B 54882BE

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeTételHosszStílusÁr
BURNDY YA252N nyelv hosszú hordó Cu fül 2 lyuk 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGRózsaszín12Két lyukú NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug4.81 "NEM AZ ENYÉM€33.67
BURNDY YA2CN nyelv hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2 AWG2 AWGbarna10One Hole NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug2.89 "Standard €25.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA442N nyelves hosszú hordó, 2 lyukú, 1000 kcmil
€274.60 /Mértékegység