BURNDY Alumínium kompressziós sorkapcsok, 1 lyuk


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Alumínium , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Alumínium , Peep Hole: Nem , Stílus: Standard , Típus: Kereskedelmi, 600V - 35KV
StílusModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr (ÁFA nélkül)
A
YA4CA6
0.8 "4 AWG4 AWGZöld3750.44 "2.32 "3 / 8 "€27.59
B
YA26A6
0.67 "2/0 AWG2/0 AWGOliva2970.44 "2.79 "3 / 8 "€43.64
A
YA25A3
0.85 "1/0 AWG1/0 AWGCserez2960.63 "2.67 "3 / 8 "€33.40
A
YA2CA3
0.88 "2 AWG2 AWGRózsaszín3480.44 "2.56 "3 / 8 "€25.38
A
YA26A1
1.03 "2/0 AWG2/0 AWGOliva2970.63 "3.03 "1 / 2 "€43.66
A
YA34A1
1.8 "500 kcmil500 kcmilRózsaszín3000.88 "5.56 "5 / 8 "€159.70
A
YA28A1
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGfehér2980.44 "3.26 "3 / 8 "€69.13
A
YA28A3
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGfehér2980.63 "3.44 "1 / 2 "€69.12
A
YA29A1
1.27 "250 kcmil250 kcmilPiros3240.63 "3.53 "1 / 2 "€70.16
A
YA31A1
1.52 "350 kcmil350 kcmilbarna2990.63 "4.33 "1 / 2 "€82.01
A
YA39A1
2.05 "750 kcmil750 kcmilSárga9360.63 "5.26 "1 / 2 "€165.10

Alumínium kompressziós sorkapcsok, 1 lyuk

Az égetett alumínium ónozott kompressziós kapcsokat alumínium és réz vezetékekhez egyaránt tervezték. Az elektro-ón bevonattal ellátott alumínium szerkezet maximális vezetőképességet, alacsony ellenállást és rugalmasságot biztosít. Ezek a csatlakozók belső ferde hengeres kialakítással rendelkeznek, hogy biztosítsák a kábel könnyű behelyezését. A hordó végébe színkódolt zárókupakokkal vannak ellátva, amelyek azonosítják a színkódolt szerszámot a megbízható csatlakozás érdekében. Az egységek gyárilag előre feltöltött PENETROX-szal rendelkeznek, amely áthatol a vezetékek oxidjain, biztosítja az elektromos folytonosságot, és légmentes kapcsolatot hoz létre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?