Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA34A1 alumínium kompressziós kapocs 1 furat 500 Kcmil | AB6RNL 22C419

BURNDY YA34A1 alumínium kompressziós kapocs 1 furat 500 Kcmil

Raktáron
Tétel: AB6RNL Modell: YA34A1Kereszthivatkozás: 22C419

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€159.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lyukú AL tömörítő fül
test anyagaAlumínium
Kábel mérete500 kcmil
Kábel méret kód500 kcmil
SzínkódRózsaszín
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code300
Lyukközpont a végéig0.88 "
Hossz5.56 "
AnyagAlumínium
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret5 / 8 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség1.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Blackburn ATL50058, T&B 60172

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr
BURNDY YA28A1 alumínium kompressziós kapocs 1 furat 4/0 Awg | AB6RMT 22C401 YA28A11.17 "4/0 AWG4/0 AWGfehér2980.44 "3.26 "3 / 8 "€70.54
BURNDY YA26A1 alumínium kompressziós kapocs 1 furat 2/0 Awg | AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2/0 AWG2/0 AWGOliva2970.63 "3.03 "1 / 2 "€43.66
BURNDY YA28A3 alumínium kompressziós kapocs 1 furat 4/0 Awg | AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4/0 AWG4/0 AWGfehér2980.63 "3.44 "1 / 2 "€69.12
BURNDY YA31A1 alumínium kompressziós 1. terminál furata 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 YA31A11.52 "350 kcmil350 kcmilbarna2990.63 "4.33 "1 / 2 "€82.01
BURNDY YA29A1 alumínium kompressziós kapocs 1 lyuk 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27 "250 kcmil250 kcmilPiros3240.63 "3.53 "1 / 2 "€72.56
BURNDY YA2CA3 alumínium kompressziós 1. terminál furata 2 Awg AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2 AWG2 AWGRózsaszín3480.44 "2.56 "3 / 8 "€25.37
BURNDY YA25A3 alumínium kompressziós kapocs 1 furat 1/0 Awg | AB6RNF 22C414 YA25A30.85 "1/0 AWG1/0 AWGCserez2960.63 "2.67 "3 / 8 "€35.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA34A1 alumínium kompressziós kapocs 1 furat 500 Kcmil
€159.71 /Mértékegység