BURNDY Két lyukú füles tömörítő csatlakozó, réz, egyenes hordó


Szűrő
Test anyaga: Réz , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Réz , Mount: Csavarozza , Peep Hole: Igen , Stílus: Standard , Típus: Kereskedelmi, 600V - 35KV
StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr (ÁFA nélkül)
A
YAZ382NNTFX
1.75 "500 kcmil500 kcmil1.63 "RózsaszínL990.62 "Két lyuk, keskeny nyelvű hosszú hordó CU fül€190.53
B
YAZ342NT38FX
3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Kék190.41 "Két lyukú keskeny nyelvű hosszú hordó CU Flex Lug€145.09

Két lyukú füles tömörítő csatlakozó, réz, egyenes hordó

Az égetett, keskeny nyelvű fülek alkalmasak elektromos eszközök és kábelek csatlakoztatására elektromos és távközlési létesítményekben. Nagy vezetőképességű rézszerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak az áramingadozásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, rezgéseknek és korróziónak. Megfelelnek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező szabványoknak, és 374 és 500 kcmil kábelméretben kaphatók. Válogatott modellek (alumínium kompressziós fülek) letöréses hordókialakítással rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?