KERN AND SOHN RFC sorozatú árszámítási mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 313 x 263 x 108 mm , Ház magassága: 108 mm , Ház hossza: 263 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Olvashatóság: 0.5g , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 204 x 263 mm , Letelepedési idő: 1 sec. , Mérési kapacitás: 1500g , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 263 mm , Mérési felület szélessége: 204 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyEgységekÁr (ÁFA nélkül)
A
RPB 6K1DHM
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg0.02Kgg, kg€414.76
B
RPB 6K1DM
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg0.02Kgg, kg€385.65
A
RPB 15K2DHM
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgg, kg€414.76
C
RPB 15K2DM
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgg, kg€385.65
D
RPB 30K5DM
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgg, kg€385.65
A
RPB 30K5DHM
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgg, kg€414.76
E
RPB 3K3DHM
0.5g+/-3, 6g10gg€414.76
F
RPB 3K3DM
0.5g+/-3, 6g10gg€385.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?