BURNDY Keskeny nyelvű hordó kompressziós fülek, 1 lyuk


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Réz , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Réz , Mount: Csavarozza , Típus: Kereskedelmi, 600V - 35KV
StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódStílusSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigÁr (ÁFA nélkül)
A
YA6CLNT6
# 6 "6 AWG6 AWGStandard 0.3 "Kék70.19 "€23.00
B
YA8CLNT6
# 6 "8 AWG8 AWGkeskeny0.29 "Piros490.19 "€21.00
C
YA1CLNT14
1 / 4 "1 AWG1 AWGkeskeny0.5 "Zöld110.25 "€28.63
D
YA2CLNT14
1 / 4 "2 AWG2 AWGkeskeny0.5 "barna100.25 "€23.20
E
YA28LNT38
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGkeskeny0.76 "Lila150.41 "€41.35
F
YA31LNT38
3 / 8 "350 kcmil350 kcmilkeskeny0.96 "Piros180.41 "€61.95
G
YA26LNT516
5 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGkeskeny0.62 "Fekete130.33 "€28.97

Keskeny nyelvű hordó kompressziós fülek, 1 lyuk

A keskeny nyelvű kialakítású, égető kompressziós fülek lehetővé teszik, hogy a terminál szűk helyeken is elférjen, és ellenálljon az áramlökéseknek, szélsőséges hőmérsékleteknek, korróziónak és vibrációnak. Ezek az egységek CSA-tanúsítvánnyal és UL listával rendelkeznek, és nagy vezetőképességű rézszerkezettel rendelkeznek, elektro-ón bevonattal, hogy ellenálljanak a túlmelegedésnek és a korróziónak. Színkódolt zárókupakokkal rendelkeznek az egyszerű azonosítás és a megbízható csatlakozás megkönnyítése érdekében. Ezek az egységek 0.29 és 0.96 hüvelyk közötti szélességben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?