Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YAZ382NNTFX 2 lyuk, keskeny nyelvű, hosszú hordó, Cu fül | AB6XGU 22P091

BURNDY YAZ382NNTFX 2 lyukú, keskeny nyelvű, hosszú hordó Cu fül

Raktáron
Tétel: AB6XGU Típus: YAZ382NNTFXKereszthivatkozás: 22P091

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€190.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyuk, keskeny nyelvű hosszú hordó CU fül
test anyagaRéz
Kábel mérete500 kcmil
Kábel méret kód500 kcmil
SzínkódRózsaszín
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die CodeL99
Lyukközpont a végéig0.62 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1-5/8
Hossz6.72 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1.75 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség1.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr
BURNDY YAZ342NT38FX 2 lyuk, keskeny nyelvű hosszú hordó Cu F x fül | AB6XGW 22P094 YAZ342NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Kék190.41 "Két lyukú keskeny nyelvű hosszú hordó CU Flex Lug€145.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YAZ382NNTFX 2 lyukú, keskeny nyelvű, hosszú hordó Cu fül
€190.53 /Mértékegység