Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA2CL2NT14 keskeny standard hordó Cu Lug 2-lyukú 2 Awg | AB6RNN 22C422

BURNDY YA2CL2NT14 Keskeny szabványos hordó Cu füles 2-lyukú 2 Awg

Raktáron
Tétel: AB6RNN Modell: YA2CL2NT14Kereszthivatkozás: 22C422

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€34.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU fül
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete2 AWG
Kábel méret kód2 AWG
Színkódbarna
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code10
Lyukközpont a végéig0.31 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)5/8
Hossz2.47 "
AnyagRéz
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 4 "
Stíluskeskeny
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr
BURNDY YA44L2NT38FX keskeny szabványos hordó Cu Lug 2-lyukú 1000kcmil | AB6RNP 22C423 YA44L2NT38FX3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "SárgaL1150.5 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül€290.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA2CL2NT14 Keskeny szabványos hordó Cu füles 2-lyukú 2 Awg
€34.45 /Mértékegység