Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA27LB normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 2/0 Awg | AB6RME 22C387

BURNDY YA27LB Szabványos haranghordó Cu füles 1 lyuk 2/0 átl

Raktáron
Tétel: AB6RME Modell: YA27LBKereszthivatkozás: 22C387

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€33.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lyukú szabványos harangos hordó CU Flex Lug
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete2/0 AWG
Kábel méret kód2/0 AWG
Színkódnarancs
Csatlakozó típusaHarangozott egyenes hordó
Die Code1021
Lyukközpont a végéig0.53 "
Hossz2.61 "
AnyagRéz
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.91 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr
BURNDY YA3CLB Normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "fehér10160.34 "1.92 "€19.90
BURNDY YA29LB normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Sárga10230.53 "2.77 "€43.14
BURNDY YA1CLB Normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 2 Awg AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "Zöld10180.34 "1.97 "€19.71
BURNDY YA31LB Normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Piros10250.53 "2.93 "€44.78
BURNDY YA26LB Normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 1/0 Awg | AB6RMG 22C389 YA26LB3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Fekete10200.41 "2.26 "€23.46
BURNDY YA25LB Szabványos haranghordó Cu füles 1 lyuk 1 Awg | AB6RMH 22C390 YA25LB5 / 16 "1 AWG1 AWG0.75 "Rózsaszín10190.34 "2.02 "€21.38
BURNDY YA44LB Normál csengős hordó Cu Lug 1-lyukú 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "fehér10320.94 "4.82 "€277.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA27LB Szabványos haranghordó Cu füles 1 lyuk 2/0 átl
€33.07 /Mértékegység