BURNDY Kódvezető Standard hordós rézdugók


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Réz , Anyaga: Réz , Peep Hole: Igen , Stílus: Standard
StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódCsatlakozó típusaDie CodeLyukközpont a végéigÁr (ÁFA nélkül)
A
YA6CL2TC10
# 10 "6 AWG6 AWG0.42 "KékEgyenes hordó70.25 "€17.55
B
YA8CL2TC14
1 / 4 "8 AWG8 AWG0.44 "PirosEgyenes hordó490.31 "€13.50
C
YA4CL2TC14E2
1 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "SzürkeEgyenes hordó80.31 "€20.41
D
YA25L2TC14
1 / 4 "1/0 AWG1/00.75 "RózsaszínEgyenes hordó120.31 "€27.08
E
YA6CL2TC1445
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékFerde hordó70.31 "€25.98
F
YA6CL2TC14
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€16.52
G
YA2CL2TC14
1 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.31 "€22.38
H
YA6CL2TC14E
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€17.87
I
YA2CL2TC14E2
1 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.31 "€22.36
J
YA6CL2TC14E1
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€17.82
K
YA4CL2TC14
1 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "SzürkeEgyenes hordó80.31 "€19.39
L
YA6CL2TC14E2
1 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€18.15
M
YA28L2TC38
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG1.02 "LilaEgyenes hordó150.41 "€42.74
N
YA6CL2TC38
3 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "KékEgyenes hordó70.41 "€16.48
O
YA4CL2TC38
3 / 8 "4 AWG4 AWG0.59 "SzürkeEgyenes hordó80.41 "€18.74
P
YA2CL2TC38
3 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.41 "€21.49
Q
YA25L2TC38
3 / 8 "1/0 AWG1/0 AWG0.75 "RózsaszínEgyenes hordó120.41 "€27.94
R
YA26L2TC38
3 / 8 "2/0 AWG2/0 AWG3.2 "FeketeEgyenes hordó130.41 "€32.33

Kódvezető Standard hordós rézdugók

Az égetett, kétlyukú sarukkal ellátott kompressziós csatlakozók vezetékek elektromos áramkörökhöz való csatlakoztatására szolgálnak. Réz konstrukcióval rendelkeznek a nagy vezetőképesség érdekében, és elektro-ón bevonattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést és a korróziót. CSA-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkeznek a biztonságos működés érdekében, és egy lyukkal rendelkeznek a biztonságos elektromos csatlakozások biztosítására. Az egyenes vagy szögletes hordó elektromos áramkörökbe csatlakozik. Válasszon a kompressziós csatlakozók széles választékából, amelyek 8 és 1/0 AWG közötti vezetékméretekhez állnak rendelkezésre. Raptor Supplies Burndyt is kínálja szabványos csőcsatlakozók egy és két lyukú fülkonfigurációban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?