Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YAV28L2NT38FX 5 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGL 22P083

BURNDY YAV28L2NT38FX 5 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül

Raktáron
Tétel: AB6XGL Típus: YAV28L2NT38FXKereszthivatkozás: 22P083
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
€49.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete4/0 AWG
Kábel méret kód4/0 AWG
SzínkódLila
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code15
Lyukközpont a végéig0.41 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1
Hossz3.43 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret3 / 8 "
Stíluskeskeny
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr
BURNDY YAV2CL2NT14FX 2 lyukú keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGH 22P080 YAV2CL2NT14FX1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "barna100.32 "2.26 "€44.81
BURNDY YA34L2NT38FX 3 lyukú keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGJ 22P081 YA34L2NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Kék190.41 "3.88 "€111.20
BURNDY YA38L2NT38FX 4 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGK 22P082 YA38L2NT38FX3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RózsaszínL990.5 "4.36 "€163.13
BURNDY YAV4CL2NT10FX 2 lyukú keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül | AB6XGV 22P093 YAV4CL2NT10FX# 10 "4 AWG4 AWG0.55 "Szürke80.25 "1.96 "€39.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YAV28L2NT38FX 5 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Flex fül
€49.95 /Mértékegység