Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA44L2NNTFX 2 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu F x fül | AB6XGT 22P090

BURNDY YA44L2NNTFX 2 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu F x Lug

Raktáron
Tétel: AB6XGT Típus: YA44L2NNTFXKereszthivatkozás: 22P090

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€463.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete777 kcmil
Kábel méret kód750 kcmil
SzínkódSárga
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die CodeL115
Lyukközpont a végéig0.63 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1-3/4
Hossz5.74 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
Stíluskeskeny
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség1.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr
BURNDY YA26L2NT14 2 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu fül | AB6XGN 22P086 YA26L2NT141 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Fekete130.25 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU fül€48.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA44L2NNTFX 2 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu F x Lug
€463.64 /Mértékegység