Görgők és kerekek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Görgőkerék 1760 Lb 10 átmérő x 2 hüvelyk
Cikkszám: AF6HKU
Modell: ALST 250 / 20K-B12
€318.97 /Mértékegység
Kosárba
Görgőkerék 350 Lb. 3 D x 1-3 / 8 hüvelyk
Cikkszám: AD7BEF
Modell: 075 NY04
€8.54 /Mértékegység
Kosárba
Caster, Nylon, Rigid, 5 x 1-9/16 Inch Size
Cikkszám: CE3AZA
Modell: CST-AL-5x2NY-R
Lásd a részleteket
Fordított/levegő rakomány forgó görgő
Cikkszám: AE6VLM
Modell: KSL 065 NY1L T25
€40.58 /Mértékegység
Kosárba
Lapos görgő lapos kerekekkel, 8 hüvelykes átmérő, 9 1/2 hüvelykes magasság
Cikkszám: CQ4UNG
Modell: 426A85
€71.55 /Mértékegység
Kosárba
Rigid Semi-pneumatic Caster 2 W 6 Diameter
Cikkszám: AC9ERU
Modell: 3G150
€84.31 /Mértékegység
Kosárba
Semi-pneumatic Lawn Mower Wheel 7 Inch 55 Lb
Cikkszám: AB2UUG
Modell: 1NXA3
€14.45 /Mértékegység
Kosárba
Szabványos tányérgörgő, 5 hüvelyk átmérőjű, 6 29/64 hüvelyk magasság
Cikkszám: CT2VQR
Modell: AC05HSP125TBTP01
€102.50 /Mértékegység
Kosárba
Stem Caster, 1 5/8 Inch Wheel Dia, 40 lb, 2 Inch Mounting Height
Cikkszám: CU2QCB
Modell: PTW40507BK-B
€6.30 /Mértékegység
Kosárba
Forgó görgő, 6 hüvelyk átmérő, 900 font. Kapacitás
Cikkszám: AH4VQQ
Modell: CS6
€99.53 /Mértékegység
Kosárba
Forgólapos görgő irányított zárófékkel 3000 lb
Cikkszám: AE6VQE
Modell: S-CH-83PH-4SL-FB
€373.43 /Mértékegység
Kosárba
V-Groove Track Wheel, 6 Inch Widthheel Dia, 3 Inch Widthheel Width, 4500 lb
Cikkszám: CQ7QUB
Modell: W-630-FVH-1MC
€423.71 /Mértékegység
Kosárba
12...296297

Görgők és kerekek

At Raptor Supplies mindenféle görgőt talál az irodai berendezéseihez, amelyek segítségével könnyedén mozgathatja bútorait az irodában. A 30 különböző anyagból elérhető lengéscsillapító görgős kerekek orvosi és élelmiszer-mozgató berendezésekhez és alkalmazásokhoz is elérhetők. Legyen szó nagy teherbírású gumikerekekről vagy szabványos pneumatikus kerekekről, nálunk mindegyiket megtalálja az Ön számára.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?