BURNDY Normál hordókompressziós csatlakozók


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Réz , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Réz , Stílus: Standard , Típus: Kereskedelmi, 600V - 35KV
StílusModellPeep HoleKábel méreteKábel méret kódStud méretSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigÁr (ÁFA nélkül)
A
YA34T8
Nem500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "barna20; 2990.75 "€81.12
B
YA2CT6
Nem2 AWG2 AWG1 / 2 "0.81 "barna100.56 "€26.32
C
YA26LBOX
Nem2/0 AWG2/0 AWG3 / 8 "0.83 "Fekete130.41 "€18.66
D
YA8CL1BOX
Igen8 AWG8 AWG1 / 4 "0.44 "Piros490.25 "€7.19
E
YA27L4BOX
Igen3/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "0.91 "narancs140.41 "€39.24
F
YA29LBOX
Igen250 kcmil250 kcmil1 / 2 "1.11 "Sárga160.53 "€41.42
G
YA26L6BOX
Igen2/0 AWG2/0 AWG1 / 2 "0.83 "Fekete130.53 "€18.76
H
YA25L4BOX
Igen1/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "0.75 "Rózsaszín120.41 "€18.85
I
YA28LBOX
Igen4/0 AWG4/0 AWG1 / 2 "1.02 "Lila150.53 "€30.11
J
YA6CL1BOX
Igen6 AWG6 AWG# 8; # 10 "0.41 "Kék7; 3740.22 "€8.00
K
YA4CLBOX
Igen4 AWG4 AWG1 / 4 "0.51 "Szürke8; 3460.31 "€10.13
L
YA6CL4BOX
Igen6 AWG6 AWG3 / 8 "0.63 "Kék7; 3740.41 "€8.69
M
YA34L6
Igen500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "barna20; 2990.53 "€66.49
N
YA6CL3BOX
Igen6 AWG6 AWG5 / 16 "0.52 "Kék7; 3740.34 "€8.56
O
YA2CL4BOX
Igen2 AWG2 AWG3 / 8 "0.61 "barna100.41 "€17.71
P
YA28L4BOX
Igen4/0 AWG4/0 AWG3 / 8 "1.02 "Lila150.41 "€25.14
Q
YA6C2L
Igen6 AWG6 AWG1 / 4 "0.45 "Kék7; 3740.25 "€20.44
R
YA8CLBOX
Igen8 AWG8 AWG# 8; # 10 "0.41 "Piros490.22 "€7.32
G
YA2CL2BOX
Igen2 AWG2 AWG1 / 4 "0.61 "barna100.31 "€20.39
N
YA6CLBOX
Igen6 AWG6 AWG1 / 4 "0.46 "Kék7; 3740.31 "€6.48
S
YA31L
Igen350 kcmil350 kcmil1 / 2 "1.3 "Piros180.53 "€45.26
T
YA8CL3BOX
Igen8 AWG8 AWG3 / 8 "0.59 "Piros490.41 "€7.29
U
YA2CL6BOX
Igen2 AWG2 AWG1 / 2 "0.73 "barna100.53 "€17.37
V
YA2CLBOX
Igen2 AWG2 AWG5 / 16 "0.61 "barna100.34 "€16.82
K
YA4CL4BOX
Igen4 AWG4 AWG3 / 8 "0.58 "Szürke8; 3460.41 "€9.50
W
YA27LBOX
Igen3/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "0.91 "narancs140.53 "€32.25

Normál hordókompressziós csatlakozók

Az égetett kompressziós csatlakozók csupasz vezetékeken csúsztatva biztosítják az elektromos áramkörök csatlakozását. Rézből készültek a nagy vezetőképesség érdekében, és egyenes hengeres csatlakozótesttel rendelkeznek a könnyű csatlakoztatás érdekében, valamint ellenállnak az áramlökéseknek, az extrém hőmérsékleteknek, a korróziónak és a vibrációnak. A bepillantó lyuk lehetővé teszi az elektromos csatlakozások biztonságos és megfelelő kialakítását. Válasszon a szabványos hengeres kompressziós csatlakozók széles választékából, amelyek 1 és 2 lyukú füles változatban kaphatók.
Raptor Supplies Burndyt is kínálja kódvezető réz fülek 2 lyukú fülkonfigurációban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?