BURNDY Alumínium kompressziós sorkapcsok, 2 lyuk


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Lyuk közepétől a végéig: 0.63 " , Anyaga: Alumínium , Peep Hole: Nem , Csap mérete: 1 / 2 " , Stílus: Standard , Típus: Kereskedelmi, 600V - 35KV
StílusModellKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
YA25A7
1/0 AWG1/0 AWGCserez2964.59 "1.03 "€41.35
B
YA26A3
2/0 AWG2/0 AWGOliva2974.78 "1.03 "€62.99
A
YA27A5
3/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "€79.64
A
YA28A5
4/0 AWG4/0 AWGfehér2985.19 "1.17 "€74.86
A
YA29A3
250 kcmil250 kcmilPiros3245.28 "1.27 "€82.04
A
YA31A3
350 kcmil350 kcmilbarna2996.07 "1.52 "€90.16
A
YA32A3
400 kcmil400 kcmilZöld4726.15 "1.62 "€127.97
C
YA34A3
500 kcmil500 kcmilRózsaszín3006.8 "1.62 "€172.06
A
YA36A3
600 kcmil600 kcmilFekete4737.09 "1.62 "€191.64
A
YA39A5
750 kcmil750 kcmilSárga9367.07 "1.62 "€192.73

Alumínium kompressziós sorkapcsok, 2 lyuk

A Burndy kompressziós kapcsok alumíniumból készülnek a maximális vezetőképesség, alacsony ellenállás és rugalmasság érdekében. Ezek a sorkapcsok belső ferde hengeres kialakítással rendelkeznek, amely egyszerű kábelbehelyezést tesz lehetővé. Gyárilag előretöltött PENETROX-szal szállítják, hogy áthatoljanak a vezetékek oxidjain, megteremtsék az elektromos folytonosságot és légmentesen zárják a kapcsolatot. Ezek a kapcsok elektro-ón bevonattal rendelkeznek a tartós, hosszan tartó korrózióállóság érdekében. A színkódolt végsapkák megakadályozzák az idegen anyagok bejutását és szennyeződését a csatlakozóba, és megbízható csatlakozást biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?