Fogó

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Láncos fogó, 4 hüvelyk hosszú
Cikkszám: CJ4HAJ
Modell: P4CN-W/O
€103.26 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Circlip Pliers External Shaft 5/32 To 9/32
Cikkszám: AA2KUH
Modell: 46 11G1
€47.06 /Mértékegység
Kosárba
Biztosítógyűrű-fogó készlet 4 darabos belső / hosszabbító
Cikkszám: AA2MTQ
Modell: 9K 00 19 02 USA
€286.12 /Mértékegység
Kosárba
Esd Solid Joint Pliers 4 Inch 13/16 Inch Jaw
Cikkszám: AD6YUF
Modell: L4G
€51.11 /Mértékegység
Kosárba
Nagy áttételű fogó, 7-3/4 hüvelyk hosszú
Cikkszám: CJ4HBF
Modell: P775HL
€115.04 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Nagy áttételű fogó, 7-3/4 hüvelyk hosszú
Cikkszám: CJ4HBG
Modell: P775HL-W/O
€119.89 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szigetelt vezetékes fogó 9-1 / 8 In
Cikkszám: AB9MKZ
Modell: 09 08 240 SBA
€133.29 /Mértékegység
Kosárba
Rögzítő fogó, ívelt, kar, 1 7/8 hüvelykes maximális pofanyílás, 10 hüvelyk teljes hossz
Cikkszám: CT3MNW
Modell: 48-22-3610
€38.19 /Mértékegység
Kosárba
Round Nose Plier, Esd-Safe, 3/4 Inch Max Jaw Opening, 4 1/2 Inch Length
Cikkszám: CR7JVZ
Modell: 35 32 115 ESD
€114.61 /Mértékegység
Kosárba
10 mm-es önracsogó fogó doboz csatlakozó
Cikkszám: AB9MJK
Modell: 86 03 250 SBA
€139.58 /Mértékegység
Kosárba
Szilárd kötésű fogók 5-1 / 4in 1-1 / 4in állkapocs
Cikkszám: AA2HCK
Modell: LN5
€42.18 /Mértékegység
Kosárba
Nyelv és horonyfogó készlet 3 PC
Cikkszám: AB4JWU
Modell: GLS-3
€84.92 /Mértékegység
Kosárba
12...5657

Fogó

Raptor SuppliesA fogó használata érezteti a különbséget egy markolattal, amely rögzíti a szerszámot a szerszám független forgásához. Hatékony és ideálisan működőképes. Szűk területekhez is kaphatók szerszámok, amelyek közé tartozik a hosszú orrú vagy vékony tűfogó, hosszú nyelekkel a jobb fogás és forgás érdekében. Több darabból álló fogók is kaphatók a Raptor Supplies különféle munkákhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?