Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA26LB Normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 1/0 Awg | AB6RMG 22C389

BURNDY YA26LB Szabványos haranghordó Cu füles 1 lyuk 1/0 átl

Raktáron
Tétel: AB6RMG Modell: YA26LBKereszthivatkozás: 22C389

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€23.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lyukú szabványos harangos hordó CU Flex Lug
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete2/0 AWG
Kábel méret kód1/0 AWG
SzínkódFekete
Csatlakozó típusaHarangozott egyenes hordó
Die Code1020
Lyukközpont a végéig0.41 "
Hossz2.26 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret3 / 8 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr
BURNDY YA3CLB Normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "fehér10160.34 "1.92 "€19.90
BURNDY YA29LB normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Sárga10230.53 "2.77 "€43.14
BURNDY YA1CLB Normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 2 Awg AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "Zöld10180.34 "1.97 "€19.71
BURNDY YA27LB normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "narancs10210.53 "2.61 "€33.07
BURNDY YA31LB Normál csengős hordó Cu Lug 1 lyuk 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Piros10250.53 "2.93 "€44.78
BURNDY YA25LB Szabványos haranghordó Cu füles 1 lyuk 1 Awg | AB6RMH 22C390 YA25LB5 / 16 "1 AWG1 AWG0.75 "Rózsaszín10190.34 "2.02 "€21.38
BURNDY YA44LB Normál csengős hordó Cu Lug 1-lyukú 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "fehér10320.94 "4.82 "€277.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA26LB Szabványos haranghordó Cu füles 1 lyuk 1/0 átl
€23.46 /Mértékegység