Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA27 hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 3/0 Awg | AB6RKQ 22C350

BURNDY YA27 hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 3/0 átl

Raktáron
Tétel: AB6RKQ Modell: YA27Kereszthivatkozás: 22C350

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€29.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lyukú hosszú hordó CU Lug
test anyagaRéz
Kábel mérete3/0 AWG
Kábel méret kód3/0 AWG
Színkódnarancs
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code14
Lyukközpont a végéig0.53 "
Hossz3.06 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.905 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Blackburn CTL30L12, T&B 54965BE

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódStílusSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigÁr
BURNDY YA6C hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGStandard 0.41 "Kék70.25 "€8.01
BURNDY YA28 hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGStandard 1.02 "Lila150.53 "€29.73
BURNDY YA362N hosszú hordó, 2 lyukú, 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilNEM AZ ENYÉM1.69 "Zöld220.63 "€120.53
BURNDY YA312N hosszú hordó, 2 lyukú, 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilNEM AZ ENYÉM1.28 "Piros180.62 "€61.29
BURNDY YA262N hosszú hordó Cu fül 2 lyuk 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNEM AZ ENYÉM0.81 "Fekete130.63 "€34.44
BURNDY YA2C hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGStandard 0.61 "barna100.34 "€19.32
BURNDY YA26 hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGStandard 0.83 "Fekete130.41 "€21.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA27 hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 3/0 átl
€29.23 /Mértékegység