Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA2CN nyelv hosszú hordó Cu fül 1 lyuk 2 Awg | AB6RKK 22C345

BURNDY YA2CN Tongue Long Hord Cu fül 1 lyuk 2 Awg

Raktáron
Tétel: AB6RKK Modell: YA2CNKereszthivatkozás: 22C345
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
€25.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOne Hole NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug
test anyagaRéz
Kábel mérete2 AWG
Kábel méret kód2 AWG
Színkódbarna
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code10
Lyukközpont a végéig0.63 "
Hossz2.89 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeTételHosszStílusÁr
BURNDY YA252N nyelv hosszú hordó Cu fül 2 lyuk 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGRózsaszín12Két lyukú NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug4.81 "NEM AZ ENYÉM€33.67
BURNDY YA442N nyelv hosszú hordó Cu füles 2-lyukú 1000kcmil | AB6RKX 22C356 YA442N2.17 "1000 kcmil1000 kcmilfehér27Két lyukú NEMA nyelv hosszú hordó CU Lug7.14 "NEM AZ ENYÉM€274.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA2CN Tongue Long Hord Cu fül 1 lyuk 2 Awg
€25.75 /Mértékegység