Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA26L2NT14 2 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu fül | AB6XGN 22P086

BURNDY YA26L2NT14 2 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu fül

Raktáron
Tétel: AB6XGN Modell: YA26L2NT14Kereszthivatkozás: 22P086

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€48.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU fül
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete2/0 AWG
Kábel méret kód2/0 AWG
SzínkódFekete
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code13
Lyukközpont a végéig0.25 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)5/8
Hossz2.66 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 4 "
Stíluskeskeny
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr
BURNDY YA44L2NNTFX 2 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu F x fül | AB6XGT 22P090 YA44L2NNTFX1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "SárgaL1150.63 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül€463.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA26L2NT14 2 lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu fül
€48.39 /Mértékegység