BURNDY Két lyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fülek


Szűrő
Hordóhossz: rövid , Test anyaga: Réz , Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Réz , Mount: Csavarozza , Stílus: keskeny , Típus: Kereskedelmi, 600V - 35KV
StílusModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
YAV4CL2NT10FX
# 10 "4 AWG4 AWG0.55 "Szürke80.25 "1.96 "€34.54
B
YAV2CL2NT14FX
1 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "barna100.32 "2.26 "€40.07
C
YA34L2NT38FX
3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Kék190.41 "3.88 "€99.43
D
YA38L2NT38FX
3 / 8 "535 kcmil500 kcmil1.63 "RózsaszínL990.5 "4.36 "€148.20
E
YAV28L2NT38FX
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG0.94 "Lila150.41 "3.43 "€49.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?