Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA1CLNT14 1 lyukas keskeny nyelvű hordó Cu Lug | AB6XGX 22P095

BURNDY YA1CLNT14 1 lyuk, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu fül

Raktáron
Tétel: AB6XGX Modell: YA1CLNT14Kereszthivatkozás: 22P095

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€28.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgylyukú keskeny nyelvű hordó CU Lug
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete1 AWG
Kábel méret kód1 AWG
SzínkódZöld
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code11
Lyukközpont a végéig0.25 "
Hossz2.23 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 4 "
Stíluskeskeny
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódStílusSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigÁr
BURNDY YA6CLNT6 1 lyukas keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Lug | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6# 6 "6 AWG6 AWGStandard 0.3 "Kék70.19 "€23.00
BURNDY YA8CLNT6 1 lyukas keskeny nyelvű hordó Cu Lug | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6# 6 "8 AWG8 AWGkeskeny0.29 "Piros490.19 "€20.99
BURNDY YA26LNT516 1 lyukas keskeny nyelvű hordó Cu Lug | AB6XGR 22P089 YA26LNT5165 / 16 "2/0 AWG2/0 AWGkeskeny0.62 "Fekete130.33 "€28.97
BURNDY YA2CLNT14 1 lyukas keskeny nyelvű hordó Cu Lug | AB6XGY 22P096 YA2CLNT141 / 4 "2 AWG2 AWGkeskeny0.5 "barna100.25 "€23.21
BURNDY YA28LNT38 1 lyukas keskeny nyelvű hordó Cu Lug | AB6XGZ 22P097 YA28LNT383 / 8 "4/0 AWG4/0 AWGkeskeny0.76 "Lila150.41 "€41.36
BURNDY YA31LNT38 1 lyukas keskeny nyelvű szabványos hordó Cu Lug | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350 kcmil350 kcmilkeskeny0.96 "Piros180.41 "€61.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA1CLNT14 1 lyuk, keskeny nyelvű szabványos hordó Cu fül
€28.63 /Mértékegység