Tömlőbilincsek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Aero Seal Clamp, 9/16 hüvelyk méretű, 300 rozsdamentes acél
Cikkszám: BX6KMM
Modell: 10006
€2.77 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szorító tömlővég
APPROVED VENDOR

Szorító tömlővég

Cikkszám: AD2ADK
Modell: 3LX80
€23.35 /Mértékegység
Kosárba
Clamp, With 4 Gripping Finger, Bolt, Nut, Iron, 2 Inch Size
Cikkszám: AK2RKD
Modell: 250
€69.50 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Tömlőbilincs rozsdamentes acélból, minimális átmérő 2-9 / 16 Sae 48 - 10 csomag
Cikkszám: AB4EMY
Modell: 5348
€30.57 /Mértékegység
Kosárba
Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.197 hüvelyk, mérettartomány 8.3–10 mm, 100 db-os csomag
Cikkszám: AE3NGJ
Modell: 16700005
€104.36 /csomag
Kosárba
Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 42.4–45.4 mm, 100 db-os csomag
Cikkszám: CD4QMH
Modell: 15500029
€64.22 /csomag
Kosárba
Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 51.4–54.5 mm, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM8ZYD
Modell: 10500035
Lásd a részleteket
Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 22.4–25.6 mm, 100 db-os csomag
Cikkszám: CD4QEY
Modell: 16700203
€120.12 /csomag
Kosárba
Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 32.9–36.1 mm, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM9ADB
Modell: 16700218
Lásd a részleteket
Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 85.8–89 mm, 100 db-os csomag
Cikkszám: CM9AEP
Modell: 16700257
Lásd a részleteket
Worm Gear Clamp, 1/2 Inch Size, Stainless Steel, 2-5/16 to 3-1/4 Inch O.D.
Cikkszám: AK2QBR
Modell: HSS44
€4.93 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Miniatűr féregfogaskerék
Cikkszám: AK2RFZ
Modell: MH8
€2.41 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...124125

Tömlőbilincsek

A tömlőbilincsek a tömlők szerelvényekhez való rögzítésére szolgálnak, megakadályozva a szivárgást és a hatékony folyadék- vagy gázáramlást. Egy csavaros vagy csigahajtóművel ellátott fémszalagból állnak, amely a tömlő körül meghúzódik, biztonságos tömítést hozva létre. Hasznosak az autóiparban, az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben és a gyártóiparban a járművek, gépek és csővezetékek tömlőinek csatlakoztatására. Raptor Supplies ezeknek a bilincseknek a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Oetiker, Dixon, Clampco, HCL rögzítők, Tridon és Vulcan Hart. Tridon rozsdamentes acél tömlőbilincsek hajlamosak a véletlen behatásokra. Csavar / hatlapú anya / szárnyas anya típusú rögzítőmechanizmussal vannak felszerelve, amely pontos nyomáskibocsátást biztosít, és ellenáll a vibrációs kilazulásnak. Ajánlat Motor fül stílusú bilincsek jellemzője az AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció, amely csökkenti az oxidációs reakciót a kitett felületeken.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?