Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA8CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 8 Awg | AB6RJD 22C316

BURNDY YA8CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 8 Awg

Raktáron
Tétel: AB6RJD Modell: YA8CL2TC14Kereszthivatkozás: 22C316

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú szabványos hordó CU Lug
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete8 AWG
Kábel méret kód8 AWG
SzínkódPiros
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code49
Lyukközpont a végéig0.31 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)5/8
Hossz1.96 "
AnyagRéz
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 4 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódCsatlakozó típusaDie CodeLyukközpont a végéigÁr
BURNDY YA6CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€16.65
BURNDY YA6CL2TC14E2 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "KékEgyenes hordó70.31 "€18.50
BURNDY YA2CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu fül 2 lyuk 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.31 "€22.37
BURNDY YA4CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "SzürkeEgyenes hordó80.31 "€21.68
BURNDY YA2CL2TC38 Kódvezető Szabványos hordó Cu fül 2 lyuk 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "barnaEgyenes hordó100.41 "€21.86
BURNDY YA6CL2TC38 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "KékEgyenes hordó70.41 "€16.48
BURNDY YA6CL2TC10 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 6 Awg | AB6RJH 22C320 YA6CL2TC10# 10 "6 AWG6 AWG0.42 "KékEgyenes hordó70.25 "€17.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA8CL2TC14 Kódvezető Szabványos hordó Cu füles 2 lyuk 8 Awg
€13.50 /Mértékegység