Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA44L2NT38FX keskeny szabványos hordó Cu Lug 2-lyukú 1000kcmil | AB6RNP 22C423

BURNDY YA44L2NT38FX keskeny, szabványos hordós, 2 lyukú, 1000 kcmil

Raktáron
Tétel: AB6RNP Típus: YA44L2NT38FXKereszthivatkozás: 22C423

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€290.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU Flex fül
Hordóhosszrövid
test anyagaRéz
Kábel mérete777 kcmil
Kábel méret kód750 kcmil
SzínkódSárga
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die CodeL115
Lyukközpont a végéig0.5 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1
Hossz4.74 "
AnyagRéz
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret3 / 8 "
Stíluskeskeny
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség1.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretKábel méreteKábel méret kódSzélességSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigTételÁr
BURNDY YA2CL2NT14 keskeny standard hordó Cu Lug 2-lyukú 2 Awg | AB6RNN 22C422 YA2CL2NT141 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "barna100.31 "Kétlyukú, keskeny nyelvű szabványos hordós CU fül€34.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA44L2NT38FX keskeny, szabványos hordós, 2 lyukú, 1000 kcmil
€290.65 /Mértékegység