Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YA6C2TC14E2 hosszú hordó Telecom Cu Lug 2 lyuk 6awg | AB6RLK 22C368

BURNDY YA6C2TC14E2 Hosszú hordó Telecom Cu Lug 2 lyuk 6awg

Raktáron
Tétel: AB6RLK Modell: YA6C2TC14E2Kereszthivatkozás: 22C368

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€18.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét lyukú hosszú hordó CU Lug
test anyagaRéz
Kábel mérete6 AWG
Kábel méret kód6 AWG
SzínkódKék
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code7
Lyukközpont a végéig0.31 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)3/4
Hossz2.78 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 4 "
StílusStandard
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség0.46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr
BURNDY YA6C2TC14 hosszú csövű Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6 AWG6 AWGKék70.31 "2.66 "1 / 4 "€24.95
BURNDY YA6C2TC38 hosszú hordó Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6 AWG6 AWGKék70.41 "3.22 "3 / 8 "€27.07
BURNDY YA2C2TC38 hosszú hordó Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2 AWG2 AWGbarna100.41 "3.42 "3 / 8 "€32.43
BURNDY YA8C2TC14 hosszú hordó Telecom Cu Lug 2 lyuk 8 Awg | AB6RLD 22C362 YA8C2TC140.437 "8 AWG8 AWGPiros490.31 "2.33 "1 / 4 "€19.01
BURNDY YA2C2TC14 hosszú hordó Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2 AWG2 AWGbarna100.31 "2.86 "1 / 4 "€33.24
BURNDY YA282TC38 hosszú hordó Telecom Cu Lug 2 lyuk 4/0awg | AB6RLG 22C365 YA282TC381.016 "4/0 AWG4/0 AWGLila150.41 "3.99 "3 / 8 "€53.92
BURNDY YA4C2TC14 hosszú hordós távközlési Cu Lug 2 lyuk 4awg | AB6RLM 22C370 YA4C2TC140.51 "4 AWG4 AWGSzürke80.31 "2.7 "1 / 4 "€26.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YA6C2TC14E2 Hosszú hordó Telecom Cu Lug 2 lyuk 6awg
€18.95 /Mértékegység