A | A2XBM0215C25 # G | 10 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/4 "NPT férfi | 0-5 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
B | A2XBF0415C25 # G | 10 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/2 "NPT női | 0-5 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
C | A2XBM0442C25 # G | 10 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/2 "NPT férfi | 0-5 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
D | A2XBF0242C25 # G | 10 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/4 "NPT női | 0-5 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
D | A2XBF0215C25 # G | 10 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/4 "NPT női | 0-5 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
B | A2XBF0442C25 # G | 10 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/2 "NPT női | 0-5 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
C | A2XBM0415C25 # G | 10 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/2 "NPT férfi | 0-5 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
A | A2XBM0242C25 # G | 10 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/4 "NPT férfi | 0-5 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
A | A2XBM0242C215 # G | 30 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/4 "NPT férfi | 0-15 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
A | A2XBM0215C215 # G & VAC | 30 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/4 "NPT férfi | 30 "Hg Vac 15 Psi-ig | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
C | A2XBM0415C215 # G | 30 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/2 "NPT férfi | 0-15 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
D | A2XBF0215C215 # G | 30 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/4 "NPT női | 0-15 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
A | A2XBM0215C215 # G | 30 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/4 "NPT férfi | 0-15 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
B | A2XBF0442C215 # G & VAC | 30 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/2 "NPT női | 30 "Hg Vac 15 Psi-ig | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
C | A2XBM0442C215 # G & VAC | 30 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/2 "NPT férfi | 30 "Hg Vac 15 Psi-ig | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
B | A2XBF0415C215 # G | 30 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/2 "NPT női | 0-15 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
D | A2XBF0242C215 # G & VAC | 30 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/4 "NPT női | 30 "Hg Vac 15 Psi-ig | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
B | A2XBF0415C215 # G & VAC | 30 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/2 "NPT női | 30 "Hg Vac 15 Psi-ig | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
C | A2XBM0442C215 # G | 30 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/2 "NPT férfi | 0-15 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
D | A2XBF0242C215 # G | 30 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/4 "NPT női | 0-15 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
D | A2XBF0215C215 # G & VAC | 30 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/4 "NPT női | 30 "Hg Vac 15 Psi-ig | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
B | A2XBF0442C215 # G | 30 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/2 "NPT női | 0-15 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
A | A2XBM0242C215 # G & VAC | 30 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/4 "NPT férfi | 30 "Hg Vac 15 Psi-ig | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |
C | A2XBM0415C215 # G & VAC | 30 psi | 1–5 VDC | 10–36 VDC | 1/2 "NPT férfi | 30 "Hg Vac 15 Psi-ig | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport | 316 Stainless Steel | €1,023.18 | |
D | A2XBF0242C230 # G | 60 psi | 4–20 mA, 12–30 V DC | 12–30 VDC | 1/4 "NPT női | 0-30 psi | 1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 1. és 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F és G csoport | 316L Stainless Steel | €1,115.91 | |