Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 628-11-GH-P9-E1-S1 nyomásátalakító, 1/2 hüvelykes MNPT, 0–150 PSI tartomány, 4–20 mA DC kimenet | AC8TRK 3DRH8

DWYER INSTRUMENTS 628-11-GH-P9-E1-S1 nyomásátalakító, 1/2 hüvelykes MNPT, 0–150 PSI tartomány, 4–20 mA DC kimenet

Raktáron
Tétel: AC8TRK Model: 628-11-GH-P9-E1-S1Kereszthivatkozás: 3DRH8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€430.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásátalakító
Pontosság-/+ 1% teljes skála
Kábel hossza3 ft.
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaMNPT
Egységek megjelenítéseNyomás
Fokozat316. évfolyam, 316L
Ház anyagaRozsdamentes acél
Ház típusaÁltalános rendeltetésű
IP besorolásIP 66
Hurok ellenállása0–1000 Ohm
Max. Jelenlegi38 mA
Max. Nyomás300 psig
NEMA értékelés4X
Üzemi hőm. Hatótávolság0 Deg. 200 fokig. F
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező13 - 30V DC
nyomás tartomány0–150 psig
Válaszidő300 ms.
Termikus hiba-/+ 0.02%
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

Nyomástávadó, Minimális nyomás 0 psi, Maximális nyomás 150 psi, Elektromos csatlakozások Kábelek és vezetékek, Kimenet 4–20 mA DC, Pontosság a teljes skála +/-1 százaléka, Vezetékek száma 2, Folyamatcsatlakozás Neme Apa, Folyamatcsatlakozás mérete 1 /2 hüvelyk, folyamatcsatlakozás típusa NPT, szükséges tápfeszültség 10–30 V DC, NEMA-besorolás NEMA 4X, IP-besorolás: IP66, 628-os sorozat, kábelbevezető tömszelence, maximális üzemi hőmérséklet 200 fok F, minimális üzemi hőmérséklet 0 fok F

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteElektromos kapcsolatHáz anyagaMax. Nyomásnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "vezetékekRozsdamentes acél30 psig0–15 psia€346.14
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0–15 PSI, védőcső | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Sorkapocs csőcsatlakozássalÖntött alumínium30 psig0–15 psig€422.01
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–15 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rozsdamentes acél30 psig0–15 psig€332.83
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0–30 PSI, védőcső | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Sorkapocs csőcsatlakozássalÖntött alumínium60 psig0–30 psig-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–30 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rozsdamentes acél60 psig0–30 psig€332.83
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0–50 PSI, védőcső | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Sorkapocs csőcsatlakozássalÖntött alumínium100 psig0–50 psig-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–50 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Rozsdamentes acél100 psig0–50 psig€332.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 628-11-GH-P9-E1-S1 nyomásátalakító, 1/2 hüvelykes MNPT, 0–150 PSI tartomány, 4–20 mA DC kimenet
€430.70 /Mértékegység