Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH PT30 jelátalakító nyomása 0.02–29 Psi | AB2YZJ 1PX64

EXTECH PT30 jelátalakító nyomása 0.02–29 Psi

Raktáron
Tétel: AB2YZJ Modell: PT30Kereszthivatkozás: 1PX64

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€536.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásátalakító
PontosságA teljes skála +/- 1% -a
Elektromos kapcsolatokKülönleges
Ólomhossz39 "
Max. Nyomás45 psi
Működési hőmérséklet.32-140 F
Folyamatkapcsolat1 / 4 "NPT
Választék0.02-29 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9026204000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMax. NyomásMűködési hőmérséklet.FolyamatkapcsolatVálasztékÁr
EXTECH PT150 ​​nyomásátalakító 150psi | AB6HXG 21RV55 PT150+ /-2%225 psi32-122 F fokNPT menet150 psi€545.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH PT30 jelátalakító nyomása 0.02–29 Psi
€536.03 /Mértékegység