Mindenszög kapcsolat
Az Ashcroft bimetál hőmérők olyan technológiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a hőmérő tárcsáját teljes 360 fokos szögben elfordítsa. Ez a funkció lehetővé teszi a szűk helyeken való működést.
Az Ashcroft, amelynek székhelye Stratfordban (CT, Egyesült Államok) található, 1852 óta kínál különféle nyomásérzékelési és -szabályozási megoldásokat a félvezetőipar, az autóipar, a technológiai berendezések, az egészségügyi és biztonsági, az orvosi és a HVAC-ipar számára. KATT ide
A szennyvízkezelés és a folyadék- és vegyszerkezelési műveletek nyomáspontjai közötti különbség mérésére tervezték. Mágnesekkel van felszerelve, amelyek egyenletes mutatómozgást és pontos kimenetet biztosítanak
LCD-képernyővel felszerelve a két szint közötti nyomáskülönbség pontos megjelenítéséhez. Meg tudja mérni a vákuum- és nyomásértékeket 0 és 7000 psi között. Hőre lágyuló műanyag és rozsdamentes acél változatban kapható a zord ipari környezetben is
Kombinált digitális vákuummérő és adóegységek 0 és 3000 psi közötti nyomásértékek mérésére. Meg tudja jeleníteni az értékeket psi, Bar, kg / cm2, kPa és MPa egységekben
Kézi emelőkészletek és mérőeszköz-javító szerszámkészletek, amelyek célja a mutatóbeállítások egyszerű eltávolítása vagy visszaszerelése a karbantartási és javítási szolgáltatások során, a mérőeszköz károsodása nélkül. Robusztus hordtáskával szállítjuk a szerszámok rendszerezéséhez és biztonságos tárolásához
Összetett / vákuum / nyomásmérők, amelyeket a folyadékellátó rendszerek és a befecskendező kutak nyomáskülönbségeinek nyomon követésére terveztek. +/- 0.25%, +/- 0.5%, +/- 1%, +/- 1.5% és +/- 3-2-3% pontossággal elérhető változatok
Alkalmas mért vákuum / nyomáskülönbségek továbbítására gáz / folyadék közegekhez szellőztető és légkondicionáló alkalmazásokban. Egyes modellek beépített digitális kijelzővel rendelkeznek a valós idejű értékekért. Elérhető változatok 10 és 75000 psi közötti nyomástartományban
Hordtáskák és védőcsizmák, amelyeket digitális műszerek tárolására és védelmére terveztek gyártóüzemekben és vegyi feldolgozó létesítményekben. Egyes modellek védőcipzárral és hordhurokkal rendelkeznek a nagyobb biztonság érdekében
Az automatizált létesítmények és gyártósorok ipari átalakítóinak és szervizmérőinek pontos kalibrálására tervezték. Könnyű alumíniumötvözetből készült ház és tartós rozsdamentes acél dugattyú és henger a kopás minimalizálása érdekében
Alkalmas a jelátalakítók és mérőkészülékek fagyvédelméhez zord munkakörülmények ellen, hidraulikus nyomókban, szivattyúkban és kompresszorokban. Finom kialakítás akár 75% -os hőveszteség-gát biztosítására a soros túlfeszültségekben és a gömbellenőrző blokkokban
Ideális folyadékszint jelzésére élelmiszer- és italfeldolgozó, vízellátási és szennyvízkezelő létesítményekben. Poliuretán kábel és 316 rozsdamentes acél konstrukció a magas kopásállóságért és szivárgásmentes házért
Minden szögben / hátul tárcsázott hőmérők szilikon csillapított tekercsekkel és rozsdamentes acél konstrukcióval, amelyek alkalmasak a hőmérséklet mérésére az élelmiszer- és italgyártás, a fémmegmunkálás, valamint az olaj- és gázágazat agresszív atmoszférájában. -20 és 550 fok közötti hőmérsékletet képes mérni
Vezetékrendszerek és csatlakozódobozok közötti csatlakozáshoz tervezték a hőmérséklet-, páratartalom- és nyomásérzékeléshez a füstgáz szabályozásában, a csatornaáramlásban, a szűrőellenőrzésben és a HVAC szabályozó rendszerekben
Alkalmas teszteszközök és törékeny berendezések tárolására és szállítására. Műanyag ház párnázott belsővel az ütésállóság és a maximális rezgéselnyelés érdekében. Hordozó fogantyú a felhasználó kényelméért
Az Ashcroft műszerek közé tartoznak a mérők, jelátalakítók, hőmérők, kapcsolók, adók és kalibrátorok. Az Ashcroft Gauges katalógus nyomás- és vákuummérőket, tesztmérőket, hőmérsékletmérőket és nyomáskülönbségmérőket tartalmaz. Ashcroft nyomásmérő ideálisak a nyomáspontok közötti különbség mérésére folyadék- és vegyszerkezelési, valamint szennyvízkezelési alkalmazásokban. Ezek a mérőeszközök beépített mágnesekkel rendelkeznek a sima és pontos mutatómozgás érdekében a kritikus fontosságú alkalmazásokban.
Az Ashcroft cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Dwyer Instruments. Tehát, ha olyan Ashcroft mérőműszert keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk az egyenértékű termékkel.
Ezek a mérőeszközök kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.
Ezek a mérőeszközök alkalmasak turbinák, kompresszorok, vízsugarak és kriogén berendezések nyomásának ellenőrzésére finomítási, energiatermelési, olaj- és gázipari és bányászati alkalmazásokhoz. Akril/törésállóak ...Olvass tovább
Ezek a súlymérők ideálisak vizsgálati és mérési, valamint laboratóriumi kalibrációs alkalmazásokhoz. Beépített tolószeleppel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a növekvő nyomás szabályozását. Ezek a tesztelők ...Olvass tovább
Az Ashcroft bimetál hőmérők olyan technológiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a hőmérő tárcsáját teljes 360 fokos szögben elfordítsa. Ez a funkció lehetővé teszi a szűk helyeken való működést.
A kiválasztott nyomásmérőket a kalibráló készülékekhez kell csatlakoztatni. A készülék maximális nyomást fejt ki a nyomásmérőre, majd a nyomást teljesen légteleníti, és a mutató visszaáll nullára. Ez a folyamat kalibrálja a nyomásmérőt.
Ezek a hőmérők ideálisak sütők, klímaberendezések, fűtőtestek, finomítók és forró vezetékek figyelésére.