DWYER INSTRUMENTS 629C sorozatú nedves/nedves nyomáskülönbség -távadók


Szűrő
Pontosság: -/+ 0.5% teljes skála , Kompatibilis valamivel: Folyadékok és gáz , Csőcsatlakozás típusa: FNPT , Csőméret: 1 / 2 " , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: FNPT , Elektromos kapcsolat: Sorkapocs csőcsatlakozással , Fokozat: 316. évfolyam, 316L , Ház anyaga: Öntött alumínium , hurokellenállás: 0–1300 Ohm , NEMA minősítés: 4X , Kimeneti áram: 4-20 mA , Szükséges teljesítmény: 13 - 30V DC , Válaszidő: 50 ms. , Temp. Hatótávolság: 0 Deg. 200 fokig. F , Termikus hiba: -/+ 0.02% , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellMax. Nyomásnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
629-02-CH-P2-E5-S1
20 psi0-10 psid€1,006.19
A
629-03-CH-P2-E5-S1
50 psi0-25 psid€955.69
A
629-04-CH-P2-E5-S1
100 psi0-50 psid€1,006.19
A
629-05-CH-P2-E5-S1
200 psi0-100 psid€1,033.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?