DWYER INSTRUMENTS MS-111 nyomástávadó, terepi bővíthető kijelző | AA8UUH 1AEW1

DWYER INSTRUMENTS MS-111 nyomástávadó, helyszíni bővíthető kijelző

Tétel: AA8UUH Modell: MS111Kereszthivatkozás: 1AEW1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásátalakító
Pontosság-/+ 1% teljes skála
A ház értékeléseNEMA 4X
Hurok ellenállása0–1250 Ohm
Max. Jelenlegi40 mA
Max. Nyomás10 psi
Szerelési tájolásMembrán függőleges helyzetben
Működési hatótáv1",2",5" wc
Üzemi hőm. Hatótávolság0 Deg. 150 fokig. F
Kimeneti erősítők4 és 20mA között
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező10–35 V DC (2 vezetékes), 17–36 V DC vagy 21.6–33 V AC (3 vezetékes)
nyomás tartomány1", 2", 5" wc
Cső belül Dia.5mm
Cső kívül Dia.9mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer MS-111 nyomástávadó ideális a levegő sebességének és nyomásának figyelésére a szűrőkörülmények között, valamint az épületnyomás- és csatornanyomás-felügyeleti funkciókhoz. Ezt a Dwyer nyomástávadót folyamatautomatizálási, gyártási és HVAC alkalmazásokban használják.

Jellemzők:

  • Ez a Dwyer nyomástávadó +/-1%-os teljes skála pontosságot biztosít, precíz nyomásmérést biztosítva.
  • NEMA 4X tokozási besorolással rendelkezik a zord környezeti feltételek védelme érdekében.
  • Ez a nyomástávadó áramkimenetet 1250 ohm maximális hurokellenállással és legalább 1000 ohmos feszültségkimenetet biztosít, biztosítva a kompatibilitást a különböző beállításokkal.
  • Maximum 40 mA áramerősséget támogat a robusztus teljesítmény és jelátvitel érdekében.
  • Ez a nyomástávadó 10 psi maximális nyomást képes mérni alacsony és közepes nyomású rendszerekben.
  • 4-20 mA-es kimenetet biztosít a jelek szabványosításához a vezérlőrendszerekbe való egyszerű integráció érdekében.
  • Ezt a nyomástávadót olyan szerelési tájolással tervezték, amely a membránt függőleges helyzetbe helyezi a megfelelő felszerelés és a pontos leolvasás érdekében.
  • 0 és 150 °F közötti hőmérsékleti tartományban működik, megbízható teljesítményt biztosítva különböző környezetekben.
  • Ez a nyomástávadó egy 5 mm belső átmérőjű és 9 mm külső átmérőjű csővel rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használhatók a biztosítékok éveken át csere nélkül?

V. A biztosítékok idővel romlanak, és végül leállnak működni. A kimerült állapot nem mindig jelzi a berendezés hibás működését. Tartózkodjon azonban a biztosíték folyamatos cseréjétől, ha a csere után azonnal kiolvad.

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS MS-121 nyomástávadó, 0–0.5 hüvelyk Wc tartomány | AA8UUJ 1AEW2 MS-1210.1", 0.25", 0.5" wc-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MS-111 nyomástávadó, helyszíni bővíthető kijelző