DWYER INSTRUMENTS 626-26-GH-P1-E4-S1 nyomásátalakító, 0–8000 PSI | AC8TTD 3DRK8

DWYER INSTRUMENTS 626-26-GH-P1-E4-S1 Nyomásmérő, 0-8000 PSI

Tétel: AC8TTD Model: 626-26-GH-P1-E4-S1Kereszthivatkozás: 3DRK8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásátalakító
Pontosság-/+ 0.25% teljes skála
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaMNPT
Elektromos kapcsolatHirschmann DIN csatlakozó
Fokozat316L osztály
Ház anyagaRozsdamentes acél
Ház típusaÁltalános rendeltetésű
IP besorolásIP 66
Hurok ellenállása0–1300 Ohm
Max. Nyomás10000 psig
NEMA értékelés4X
Vezetékek száma2
teljesítmény4-20 mA, 2 vezetékes
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 30V DC
nyomás tartomány0–8000 psig
Válaszidő300 ms.
Temp. Hatótávolság0 Deg. 200 fokig. F
Termikus hiba-/+ 0.02%
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteFokozatHáz anyagaHurok ellenállásaMax. Nyomásteljesítmény Kötelezőnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0–15 PSI, védőcső | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "316. évfolyam, 316L-0–1000 Ohm30 psi10 - 30V DC0-15 psi€665.27
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–15 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "316. évfolyam, 316L-0–900 Ohm30 psi10 - 28V DC0-15 psi€605.61
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0-30 PSI, védőcső | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "316. évfolyam, 316L-0–1000 Ohm60 psi10 - 30V DC0-30 psi€665.27
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–30 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "316. évfolyam, 316L-0–900 Ohm60 psi10 - 28V DC0-30 psi€605.61
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0–50 PSI, védőcső | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L osztályÖntött alumínium0–1300 Ohm100 psig10 - 30V DC0–50 psig€665.27
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–50 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "316L osztályRozsdamentes acél0–1300 Ohm100 psig10 - 30V DC0–50 psig€605.61
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0–100 PSI, védőcső | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L osztályÖntött alumínium0–1300 Ohm200 psig10 - 30V DC0–100 psig€665.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-26-GH-P1-E4-S1 Nyomásmérő, 0-8000 PSI