ASHCROFT Nyomástávadó / kapcsoló


Szűrő
Pontosság: +/- 1% teljes skála , Kijelző: 4 jegyű LED , Megjelenítési egységek: Psi , Elektromos kapcsolatok: 4 tűs M12 , Lakás: Nikkelezett alumínium , hurokellenállás: A hurok tápfeszültségétől függ , Üzemi hőmérséklet: -4 - 158 F , Kimenet: 4-20 mA 16-36 V egyenáramon , Szükséges teljesítmény: 16–36 VDC , Folyamat kapcsolat: 1/4 "NPT férfi alsó , Termikus hiba: +/- 0.1% teljes skála , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellMax. NyomásVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
GC357MO2L41EW5000 # G
12,500 PSI0-5000 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW7500 # G
18,000 PSI0-7500 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW50 # G
200 psi0-50 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW100 # G
400 psi0-100 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW150 # G
600 psi0-150 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW300 # G
1200 psi0-300 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW500 # G
2000 psi0-500 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW1000 # G
4000 psi0-1000 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW1500 # G
6000 psi0-1500 psi€887.49
A
GC357MO2L41EW3000 # G
7500 psi0-3000 psi€887.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?