A Dwyer 628-13-GH-P9-E1-S1 nyomásátalakító/távadó a vákuumot méri, akár pozitív abszolút nyomásként, akár negatív túlnyomásként. Ideális folyadékkezeléshez, repülőgép- és autóipari alkalmazásokhoz, és hidraulikához, szivattyúkhoz és kompresszorokhoz használható.
Jellemzők:
- Ez a 628-13-GH-P9-E1-S1 Dwyer nyomástávadó/-átalakító kompakt és robusztus NEMA 4X, általános célú házzal rendelkezik, amely véd a korróziótól, a fröccsenő víztől és a szélfútta portól vagy esőtől.
- 0 és 175 Fahrenheit fok közötti kompenzált hőmérséklet-tartományt kínál.
- Ez az egység +/-1%-os teljes pontosságú érzékelővel és korrózióálló, 316 literes rozsdamentes acél nedvesített részekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a nedves körülmények közötti működést.
Kompatibilis tartozékok:
- Dwyer A-164 kábelek: Ezek az 5 méteres kábelek M-12 4 tűs csatlakozóaljzattal rendelkeznek.
- Dwyer A-62X-LCD kijelzők: Helyszínen fejleszthető LCD-k, amelyek teljes, megfizethető megoldást kínálnak a légáramlás helyi jelzésére.
Szabványok és jóváhagyások:
- CE
- NEM AZ ENYÉM
- NSF
- ANSI
- UL
- NEPA 20
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a nyomástávadó és a nyomástávadó között?
V. A nyomásátalakító a nyomást elektromos jellé alakítja. Míg a nyomástávadó modulálja, erősíti és továbbítja az előállított elektronikus jelet.
K. Mik azok a pontok, amelyeket érdemes megjegyezni a Dwyer nyomásátalakító/távadó beszerelésekor?
A.
A telepítés során ügyeljen arra, hogy a készülék és a folyamat tömítőfelületei makulátlanok és sértetlenek legyenek. - A szivárgás lehetőségének elkerülése érdekében csak a megfelelő szerszámmal csavarja be vagy csavarja ki a készüléket, és mindig húzza meg a távadót a gyártó ajánlásainak megfelelően.
- Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlzottan, mert ez pontatlan teszteredményekhez vezethet, és a menet elszakadásához vezethet, ami szivárgáshoz vezethet.
- A távadók teljesítményét nem rontja a megfelelő tömítettség, amely biztosítja a szivárgásmentes működést.
K. Mekkora a nyomástávadó hatótávolsága?
V. A 0–350 psi technológiai nyomástartományhoz a nyomástávadó úgy van kalibrálva, hogy 4–20 mA áramtartományt hozzon létre.
K. Milyen jelet használnak a nyomástávadóban?
V. A nyomástávadó, szemben a feszültségkimenettel rendelkező átalakítóval, alacsony impedanciájú áramkimenettel rendelkezik, amely analóg 4-20 mA jeleket szolgáltat.