Pontosság: + /-0.3% , Elektromos kapcsolatok: DIN 43650-A , Lakás: 304 Stainless Steel , hurokellenállás: A hurok tápfeszültségétől függ , NEMA minősítés: 4X , Üzemi hőmérséklet: -40 - 257 F , Kimenet: 4–20 mA, 12–30 V DC , Szükséges teljesítmény: 12–30 VDC , Biztonsági besorolás: I., II. És III. Osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C, D, F és G csoport , Termikus hiba: +/- 2% (-4 és 185F között) , Nedvesített anyagok: 316L Stainless Steel