Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–50 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CDN 2HLR6

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0-50 PSI, 36 hüvelykes vezeték

Raktáron
Tétel: AC2CDN Model: 626-09-GH-P1-E1-S1Kereszthivatkozás: 2HLR6
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
€605.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásátalakító
Pontosság-/+ 0.25% teljes skála
Kábel hossza3 ft.
KompatibilisFolyadékok és gáz
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaMNPT
Elektromos kapcsolat3 láb kábel
Fokozat316L osztály
Ház anyagaRozsdamentes acél
Ház típusaÁltalános rendeltetésű
IP besorolásIP 66
Ólomhossz36 "
Hurok ellenállása0–1300 Ohm
Max. Nyomás100 psig
NEMA értékelés4X
Vezetékek száma2
teljesítmény4-20 mA, 2 vezetékes
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 30V DC
nyomás tartomány0–50 psig
Válaszidő300 ms.
Temp. Hatótávolság0 Deg. 200 fokig. F
Termikus hiba-/+ 0.02%
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

A 626-os sorozatú ipari nyomástávadók rendkívül pontos, 0.25%-os teljes skálán pontosságú piezo-rezisztív érzékelővel rendelkeznek, amely egy kompakt, masszív, NEMA 4X (IP66) rozsdamentes acél általános célú házban vagy öntött alumínium védőcsőben található. A 628-as sorozatú ipari nyomástávadók ideálisak az 1%-os teljes skálájú érzékelőkkel rendelkező OEM-ek számára. A korrózióálló 316L rozsdamentes acél nedvesített részek lehetővé teszik a 626-os és 628-as sorozatú távadók számára a nyomás mérését számos folyamat során a hidraulikaolajoktól a vegyszerekig. A 626-os és 628-as sorozatok abszolút és nyomástartományban állnak rendelkezésre, számos opcionális kimenettel, folyamatcsatlakozással és elektromos végződéssel, amelyek lehetővé teszik az alkalmazáshoz megfelelő távadó kiválasztását.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteFokozatHáz anyagaHurok ellenállásaMax. Nyomásteljesítmény Kötelezőnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0–15 PSI, védőcső | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "316. évfolyam, 316L-0–1000 Ohm30 psi10 - 30V DC0-15 psi€665.27
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–15 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "316. évfolyam, 316L-0–900 Ohm30 psi10 - 28V DC0-15 psi€605.61
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0-30 PSI, védőcső | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "316. évfolyam, 316L-0–1000 Ohm60 psi10 - 30V DC0-30 psi€665.27
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–30 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "316. évfolyam, 316L-0–900 Ohm60 psi10 - 28V DC0-30 psi€605.61
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0–50 PSI, védőcső | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L osztályÖntött alumínium0–1300 Ohm100 psig10 - 30V DC0–50 psig€665.27
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 nyomásátalakító, 0–100 PSI, védőcső | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "316L osztályÖntött alumínium0–1300 Ohm200 psig10 - 30V DC0–100 psig€665.27
DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0–100 PSI, 36 hüvelykes vezeték | AC2CDQ 2HLR8 626-10-GH-P1-E1-S11 / 4 "316L osztályRozsdamentes acél0–1300 Ohm200 psig10 - 30V DC0–100 psig€605.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 nyomásátalakító, 0-50 PSI, 36 hüvelykes vezeték
€605.61 /Mértékegység