SSI Digitális nyomásmérő, MG-MD


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Külön kapható , Tok színe: Fekete , A ház anyaga: ABS hőre lágyuló műanyag , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1/4 "-18 NPT W / 22 mm Hex 316L rozsdamentes acél , Tárcsa mérete: 3 , Kijelző: 4 jegyű LCD , Megjelenítési egységek: Psi, BAR és MPA , Üzemeltető: 12 VDC , Aljzat anyaga: 304L Stainless Steel
StílusModellTételVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
MG-5-A-MD-R
Digitális nyomásmérő, 5 Psi MG-MD0-5€452.79
A
MG-15-A-MD-R
Digitális nyomásmérő, 15 PSI MG-MD0-15€452.79
A
MG-50-A-MD-R
Digitális nyomásmérő, 50 PSI MG-MD0-50€452.79
A
MG-100-A-MD-R
Digitális nyomásmérő, 100 PSI MG-MD0-100€452.79
A
MG-500-A-MD-R
Digitális nyomásmérő, 500 PSI MG-MD0-500€452.79
A
MG-1000-A-MD-R
Digitális nyomásmérő, 1000 PSI MG-MD0-1000€452.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?