Nyomás és vákuum mérése

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

X osztályú Go Pin mérő, 0.1509 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűrés
Cikkszám: CU7UQB
Modell: 141115090
€30.30 /Mértékegység
Kosárba
X osztályú Go Pin mérő, 0.4731 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűrés
Cikkszám: CU7UZD
Modell: 141147310
€33.48 /Mértékegység
Kosárba
X osztályú Go Pin mérő, 0.5804 hüvelyk átmérő, 0.00004 hüvelyk tűrés
Cikkszám: CU7UDX
Modell: 141158040
€36.62 /Mértékegység
Kosárba
X osztályú No-Go tűmérő, 0.9809 hüvelyk átmérő, 0.00006 hüvelyk tolerancia
Cikkszám: CU7VXE
Modell: 141298090
€50.80 /Mértékegység
Kosárba
Üvegmérő, 5/8 x 23 hüvelyk méretű, nagy nyomású
Cikkszám: BP3MLD
Modell: 9858I23
€123.98 /Mértékegység
Kosárba
Panel-Mount Pressure Gauge, 0 to 600 psi, 4 1/2 Inch Dial, 1/2 Inch Size NPT Male, Bottom
Cikkszám: CP2AKD
Modell: MPG6-A60.H27
€309.72 /Mértékegység
Kosárba
Nyomásmérő teszt 3-1 / 2 In
Cikkszám: AD7NBT
Modell: 4FLZ1
€27.28 /Mértékegység
Kosárba
Nyomásmérő, 0 - 15 PSI +/- 1 százalék
Cikkszám: AC8TTF
Modell: 628-07-GH-P1-E4-S1
€359.23 /Mértékegység
Kosárba
Process Pressure Gauge, Reflective Fluorescent Yellow-Green, 0 To 200 Psi
Cikkszám: CV3TED
Modell: PPC5046R1WBYG
€309.41 /Mértékegység
Kosárba
Védő gumicsizma
DWYER INSTRUMENTS

Védő gumicsizma

Cikkszám: AE8FEK
Modell: A-293
€46.01 /Mértékegység
Kosárba
Egészségügyi jelátalakító 30 hüvelykes Hg Vac - 30 psi
Cikkszám: AE3JDQ
Modell: KS7S1542F230 # & VAC
€1,159.03 /Mértékegység
Kosárba
Vákuummérő teszt 2-1 / 2 In
Cikkszám: AD7NAG
Modell: 4FLV4
€23.09 /Mértékegység
Kosárba
12...311312

Nyomás és vákuum mérése

Raptor Supplies A termékek számos megbízható nyomás- és vákuummérő eszközt kínálnak a biztonságos és pontos alkalmazáshoz a legkeményebb és legnehezebb körülmények között is. A nyomás- és vákuummérők széles skálája áll rendelkezésre bármilyen alkalmazáshoz és környezethez, legyen szó akár jó minőségű átalakítóról, amely folyamatváltozók adatainak mérésére vagy összegyűjtésére szolgál, vagy különféle műszerekkel, hogy több változót tesztelhessenek a differenciálművek. Raptor Supplies számítani rá.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?