Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0–100 PSI, védőcső | AC2CFR 2HLY2

DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0-100 PSI, védőcső

Raktáron
Tétel: AC2CFR Model: 629-05-CH-P2-E5-S1Kereszthivatkozás: 2HLY2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€871.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskülönbség-átalakító
Pontosság-/+ 0.5% teljes skála
KompatibilisFolyadékok és gáz
Csőcsatlakozás típusaFNPT
Vezetékméret1 / 2 "
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
Elektromos kapcsolatSorkapocs csőcsatlakozással
Fokozat316. évfolyam, 316L
Ház anyagaÖntött alumínium
Hurok ellenállása0–1300 Ohm
Max. Nyomás200 psi
NEMA értékelés4X
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező13 - 30V DC
nyomás tartomány0-100 psid
Válaszidő50 ms.
Temp. Hatótávolság0 Deg. 200 fokig. F
Termikus hiba-/+ 0.02%
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dwyer Instruments 629-05-CH-P2-E5-S1 nyomáskülönbség-távadó a levegő, valamint a kompatibilis gázok és folyadékok nyomáskülönbségének felügyeletére, +/-0.5%-os pontossággal
    • Kettős nyomásérzékelőkkel rendelkezik, amelyek a nyomásváltozásokat szabványos 4-20 mA kimeneti jellé alakítják két vezetékes áramkör számára
    • A kis belső térfogat és a minimális mozgó alkatrészek maximális választ és megbízhatóságot nyújtanak
    • A sorkapocs nulla és a fesztávolság beállításai könnyen elérhetők a felső burkolat alól

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomásnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0-10 PSI, védőcső | AC2CFN 2HLX8 629-02-CH-P2-E5-S120 psi0-10 psid€856.35
DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0–25 PSI, védőcső | AC2CFP 2HLX9 629-03-CH-P2-E5-S150 psi0-25 psid€884.72
DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0–50 PSI, védőcső | AC2CFQ 2HLY1 629-04-CH-P2-E5-S1100 psi0-50 psid€1,010.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 nyomásátalakító, 0-100 PSI, védőcső
€871.99 /Mértékegység