JOHNSON CONTROLS Elektronikus nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: + / - 1% , Kompatibilis valamivel: Minden média kompatibilis a 17-4PH rozsdamentes acélral, beleértve az ammóniát , Lakás: 17-4PH rozsdamentes acélszerkezet , Vezeték hossza: 78 " , hurokellenállás: Minimum az átalakító teste és bármely vezeték között, 100 MOhms @ 500 Vdc , NEMA minősítés: 7 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport , Üzemi hőmérséklet: -40-185 F fok , Nedvesített anyagok: 17-4PH rozsdamentes acélszerkezet
StílusModellElektromos kapcsolatokteljesítményteljesítmény KötelezőFolyamatkapcsolatVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
P499RCP-101C
Packard csatlakozó0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare belső menet0-100 psi€466.89
B
P499RAP-105C
Packard csatlakozó0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT külső menet0-500 psi€391.06
A
P499VCP-105K
Packard 6-1 / 2 láb kábelköteggel0–10 VDC12–30 VDC1/4 "SAE Flare belső menet0-500 psi€408.42
A
P499RCP-101K
Packard 6-1 / 2 láb kábelköteggel0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare belső menet0-100 psi€473.77
A
P499RCP-105K
Packard 6-1 / 2 láb kábelköteggel0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare belső menet0-500 psi€473.77
B
P499RAP-105K
Packard 6-1 / 2 láb kábelköteggel0.5–4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT külső menet0-500 psi€406.70
A
P499ACP-107K
Packard 6-1 / 2 láb kábelköteggel4-20 mA12–30 VDC1/4 "SAE Flare belső menet0-750 psi€404.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?