Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT GC517F0242CD100 # G nyomástávadó 100 Psi kijelzővel | AE3GDV 5DDC9

ASHCROFT GC517F0242CD100#G nyomásátalakító kijelzővel 100 Psi

Raktáron
Tétel: AE3GDV Modell: GC517F0242CD100#GKereszthivatkozás: 5DDC9
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
€1,202.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő kijelzővel
Pontosság+/- 0.25% teljes skála
kijelzőHáttérvilágítású 3 1/2 számjegyű LCD
Egységek megjelenítésePsi
Elektromos kapcsolatok1/2 "NPT női vezeték
HázAlumínium
Hurok ellenállásaA hurok tápfeszültségétől függ
Max. Nyomás200 psi
NEMA értékelés4X
Működési hőmérséklet.14-140 F
teljesítmény4-20 mA 12-32 V egyenáramon
teljesítmény Kötelező12–32 VDC
Folyamatkapcsolat1/4 "NPT női
Választék0-100 psi
Termikus hiba+ /-0.2%
Nedvesített anyagok316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9026204000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásVálasztékÁr
ASHCROFT GC517F0242CD50 # G nyomástávadó 50 Psi kijelzővel | AE3GDU 5DDC8 GC517F0242CD50 # G100 psi0-50 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD150 # G nyomástávadó 150 psi kijelzővel | AE3GDW 5DDD0 GC517F0242CD150 # G300 psi0-150 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD300 # G nyomástávadó 300 Psi kijelzővel | AE3GDX 5DDD1 GC517F0242CD300 # G600 psi0-300 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD1000 # G nyomástávadó 1000psi kijelzővel | AE3GDY 5DDD2 GC517F0242CD1000 # G2000 psi0-1000 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD3000#G Nyomásmérő kijelzővel 3000psi | AE3GDZ 5DDD3 GC517F0242CD3000 # G4500 psi0-3000 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD5000 # G nyomástávadó 5000psi kijelzővel | AE3GEA 5DDD4 GC517F0242CD5000 # G7500 psi0-5000 psi€1,202.14
ASHCROFT GC517F0242CD15 # & vacG jelátalakító kijelzővel 15 V-os vákuumra | AE3GEB 5DDD5 GC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac 15 Psi-ig€1,202.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT GC517F0242CD100#G nyomásátalakító kijelzővel 100 Psi
€1,202.14 /Mértékegység