€1,363.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Digitális nyomásmérő
Pontosság
0.25% teljes skála
Kábel hossza
3 ft.
Csatlakozás mérete
1 / 4 "
Kapcsolat típusa
NPT
Számjegyek megjelenítése
4 számjegyek
Egységek megjelenítése
Psi, Kg / cm Sq, Bar, HG-ban, Ft H2O, Ft Tengervíz, KPa, Oz / In Sq, H2O-ban, mBar, cm H2O, mm HG
A ház értékelése
NEMA 4X
Fokozat
316L osztály
Ház anyaga
Alumínium
IP besorolás
IP 66
Ólomhossz
36 "
Hurok ellenállása
600 Ohm max.
NEMA értékelés
4X
teljesítmény
4-20 mA
Kimeneti áram
4-20 mA
Fogyasztás
0.8W
teljesítmény Kötelező
12 - 24 V AC / DC
nyomás tartomány
-14.6-0 psig
Temp. Hatótávolság
0 Deg. 158 fokig. F
Termikus hiba
-/+ 0.02%
Nedvesített anyagok
Rozsdamentes acél
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.4365
Hajó magassága (cm)
10.67
Hajó hossza (cm)
14.48
Hajószélesség (cm)
14.99
HS-kód
9032200000
Származási ország
US
Termék részletek:
Digitális vákuummérő távadóval, névleges számlapméret 3 hüvelyk, nedves anyagok 316 literes rozsdamentes acél, pontosság a teljes skála +/-0.25 százaléka, minimális nyomás -14.7 psi, maximális nyomás 0 psi, kijelzőegységek bár, wc cm, ft wc, in Hg, wc-ben, kg/cm2, kPa, mbar, Hgmm, oz/in?, psig, kimenet 4–20 mA DC, DPG-200 sorozat, mérő elsődleges tartományegységei psi, mérőfolyamat csatlakozási neme férfi, IP-besorolás IP66, NEMA besorolás NEMA 4X, mérőműszer, folyamatcsatlakozás helye alul
Jellemzők:
A Dwyer Instruments DPG-200 vákuumátalakítója háttérvilágítású, 4 számjegyű kijelzővel rendelkezik, amely tiszta, parallaxismentes leolvasást tesz lehetővé, és csökkenti a hibalehetőséget.
Nagy teherbírású alumínium házzal van ellátva, amely megfelel a NEMA 4X (IP66) követelményeinek, durva vagy kültéri használatra.
Az egység tápellátása 12-24 VDC/VAC, és két riasztási beállítási pontot tartalmaz.
Négy gombos billentyűzettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a funkciók egyszerű elérését. Ezek közé tartozik a háttérvilágítás, a csúcs és völgy, az automatikus nullázás és a nyomásmértékegységek átalakítása.
Ez a modell eloxált alumínium extrudált házzal, süllyesztett hornyokkal, fekete polikarbonát elülső és hátsó burkolattal, Buna-N O-gyűrűkkel, polikarbonát rátéttel és 316 literes rozsdamentes acél érzékelőkonstrukcióval rendelkezik a hosszan tartó használat érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
NEM AZ ENYÉM
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hány PSI a teljes vákuum?
A. 14.7 psi.
K. Miben különbözik a vákuum a nyomástól?
V. Csak olyan nyomásról van szó, amely egy nagyságrenddel alacsonyabb a területen uralkodó légköri nyomásnál. A vákuum bármilyen nyomás lehet 0 psi és 14.7 psi között.
K. Hogyan lehet növelni a vákuumnyomást?
A.
A vákuumrendszerben a nyomás megváltoztatásának két módja van.
Először is a szivattyúzási sebesség változtatásával (a szivattyú fordulatszámának megváltoztatásával vagy fojtással egy szelep elzárásával).
Másodszor, a gáz bejutását a rendszerbe (szelep nyitása).