DWYER INSTRUMENTS DPG-200 sorozatú digitális nyomásmérők


Szűrő
Pontosság: 0.25% teljes skála , Kábelhosszúság: 3 ft. , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: NPT , Kijelző számjegyei: 4 számjegyek , Ház besorolása: NEMA 4X , Fokozat: 316L osztály , Ház anyaga: Alumínium , IP besorolás: IP 66 , Vezeték hossza: 36 " , hurokellenállás: 600 Ohm max. , NEMA minősítés: 4X , Kimeneti áram: 4-20 mA , Energiafelhasználás: 0.8W , Szükséges teljesítmény: 12 - 24 V AC / DC , Temp. Hatótávolság: 0 Deg. 158 fokig. F , Termikus hiba: -/+ 0.02% , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellEgységek megjelenítésenyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
DPG-200
Psi, Kg / cm Sq, Bar, HG-ban, Ft H2O, Ft Tengervíz, KPa, Oz / In Sq, H2O-ban, mBar, cm H2O, mm HG-14.6-0 psig€1,363.07
A
DPG-211
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár0–5000 psig€1,357.75
A
DPG-210
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC0–3000 psig€1,357.75
A
DPG-209
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA0–1000 psig€1,357.75
A
DPG-207
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, uncia előtti négyzet0–300 psig€1,363.07
A
DPG-208
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, uncia előtti négyzet0–500 psig€1,363.07
A
DPG-206
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O0–200 psig€1,363.07
A
DPG-202
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0–15 psig€1,363.07
A
DPG-203
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0–30 psig€1,363.07
A
DPG-204
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0–50 psig€1,376.02
A
DPG-205
Psi, kilogramm per centiméter négyzet, bár, HG, FT WC, FT tengervíz, KPA, Uncia pre Inch Squared, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0–100 psig€1,363.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?