EXTECH Nyomásátalakító


Szűrő
Elektromos kapcsolatok: Különleges , Lakás: Korrózióálló sárgaréz ötvözet , Vezeték hossza: 39 " , Kimenet: 0 és 100 mV között , Szükséges teljesítmény: 5V-os táp , Nyomástartomány: 5 - 4010 In. WC , Termikus hiba: +/-1%, 10-40°C , Nedvesített anyagok: Kerámia membrán
StílusModellPontosságMax. NyomásMűködési hőmérséklet.FolyamatkapcsolatVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
PT30
A teljes skála +/- 1% -a45 psi32-140 F1 / 4 "NPT0.02-29 psi€536.02
B
PT150
+ /-2%225 psi32-122 F fokNPT menet150 psi€545.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?