Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SSI MG-50-A-MD-R digitális nyomásmérő 50 Psi Mg-md | AC9UCY 3JYX2

SSI MG-50-A-MD-R digitális nyomásmérő 50 Psi Mg-md

Raktáron
Tétel: AC9UCY Modell: MG-50-A-MD-RKereszthivatkozás: 3JYX2
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
€461.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális nyomásmérő, 50 PSI MG-MD
Kalibrációs tanúsítványKülön kapható
A tok színeFekete
Case MaterialABS hőre lágyuló műanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1/4 "-18 NPT W / 22 mm Hex 316L rozsdamentes acél
Dial Méret3
kijelző4 jegyű LCD
Egységek megjelenítésePsi, BAR és MPA
Powered By12 VDC
Választék0-50
Aljzat anyaga304L Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9026204000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékÁr
SSI MG-5-A-MD-R digitális nyomásmérő 5psi Mg-md | AC9UCW 3JYW7 MG-5-A-MD-RDigitális nyomásmérő, 5 Psi MG-MD0-5€461.89
SSI MG-15-A-MD-R digitális nyomásmérő 15 Psi Mg-md | AC9UCX 3JYW9 MG-15-A-MD-RDigitális nyomásmérő, 15 PSI MG-MD0-15€461.89
SSI MG-100-A-MD-R digitális nyomásmérő 100 Psi Mg-md | AC9UCZ 3JYX4 MG-100-A-MD-RDigitális nyomásmérő, 100 PSI MG-MD0-100€461.89
SSI MG-500-A-MD-R digitális nyomásmérő 500 Psi Mg-md | AC9UDA 3JYX6 MG-500-A-MD-RDigitális nyomásmérő, 500 PSI MG-MD0-500€461.89
SSI MG-1000-A-MD-R digitális nyomásmérő 1000 Psi Mg-md | AC9UDB 3JYX8 MG-1000-A-MD-RDigitális nyomásmérő, 1000 PSI MG-MD0-1000€461.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI MG-50-A-MD-R digitális nyomásmérő 50 Psi Mg-md
€461.89 /Mértékegység